カテゴリ

  • 空調・電設資材(103)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(10)
  • テクノフレックス(411)
  • エスコ(370)
  • ネオフレックス(203)
  • 未来工業(202)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(188)
  • Panasonic(パナソニック)(156)
  • カクダイ(150)
  • 大阪魂(117)
  • 南国フレキ工業(102)
  • ミヤコ(83)
  • ドゥマール(73)
  • 大阪電具(ODK)(59)
  • リビラック(59)
  • I-VALUE(49)
  • 光陽産業(44)
  • cotta(44)
  • オンダ製作所(43)
  • マサル工業(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フレキ用」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から7日以内出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキROBO用センター止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO用センター止めサドル三桂製作所
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF使用周囲温度(℃)-20~100
サンフレキROBO付属品 コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所サンフレキROBO付属品 コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO付属品 90°形コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所サンフレキROBO付属品 90°形コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所
429税込472
1個
3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NFトラスコ品番147-7824質量(g)23寸法A(mm)25.5保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可能ケーブル】7接続ねじ呼び径G1/2接続ねじS1(mm)20.9
サンフレキROBO 両側止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO 両側止めサドル三桂製作所
99税込109
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
使用周囲温度(℃)-20~100
サンフレキROBO 片側止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO 片側止めサドル三桂製作所
91税込100
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
片側止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです材質(本体)ポリアミド(PA)寸法d(Φmm)5使用周囲温度(℃)-20~100
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度三桂製作所
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
14,980税込16,478
1巻ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
22,980税込25,278
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
サンフレキROBO 管端用 絶縁ブッシング 三桂製作所サンフレキROBO 管端用 絶縁ブッシング三桂製作所
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBOの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOの管端保護
サンフレキROBO センター止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO センター止めサドル三桂製作所
169税込186
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
センター止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです材質(本体)ポリアミド(PA)適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGライトグレー使用周囲温度(℃)-20~100適合電線管ライトグレー
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 標準タイプ三桂製作所
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ三桂製作所
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷から16日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ三桂製作所
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
999税込1,099
1個
3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色三桂製作所
399税込439
1個
3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGライトグレー保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(50m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
サンフレキロボ スッリト付 三桂製作所サンフレキロボ スッリト付三桂製作所
16,980税込18,678
1巻(50m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキNT用パッキン 三桂製作所サンフレキNT用パッキン三桂製作所
219税込241
1個ほか
3日以内出荷
サンフレキ90°コンビカップ 三桂製作所サンフレキ90°コンビカップ三桂製作所
969税込1,066
1個
3日以内出荷
サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所サンフレキロボ用コンビカップ三桂製作所
489税込538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキロボ用貫通コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用貫通コネクタ三桂製作所
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所サンフレキ用めねじコネクタ三桂製作所
339税込373
1個
3日以内出荷
サンフレキロボ90°コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ90°コネクタ三桂製作所
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
269税込296
1個
3日以内出荷
サンフレキNT用コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用コネクタ三桂製作所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
サンフレキロボ絶縁ブッシング 三桂製作所サンフレキロボ絶縁ブッシング三桂製作所
159税込175
1個ほか
3日以内出荷
サンフレキロボ90°コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ90°コネクタ三桂製作所
449税込494
1個
3日以内出荷
サンフレキNT用2型コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用2型コネクタ三桂製作所
1,298税込1,428
1箱(10個)
3日以内出荷
サンフレキ45おねじコネクタ 三桂製作所サンフレキ45おねじコネクタ三桂製作所
649税込714
1個
3日以内出荷
サンフレキロボ45°コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ45°コネクタ三桂製作所
449税込494
1個
3日以内出荷
フレキコネクタ 三桂製作所フレキコネクタ三桂製作所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
サンフレキロボコネクタ 三桂製作所サンフレキロボコネクタ三桂製作所
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所サンフレキ90回転式コネクタ三桂製作所
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
サンフレキブレードロボ 三桂製作所サンフレキブレードロボ三桂製作所
35,980税込39,578
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
サンフレキ用回転式カップ 三桂製作所サンフレキ用回転式カップ三桂製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら