ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
適合規格MAS
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。
穴数1
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックスを造営材に固定するための鋼製サドルです。
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスの管端保護
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
接続できるケイフレックスは、KMS、KPF、KIBになります。
用途ケイフレックスの端末取付け用
寸法L(mm)16.5
温度範囲(℃)-50~200
寸法L1(mm)8.1
寸法D(Φmm)18.2
寸法d(Φmm)8.5
質量(g/個)4
適合電線管ケイフレックス/10
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1箱(10個)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1巻(30m)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
色黒色
規格CSA規格品
温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
1巻(30m)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
1巻(30m)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
片側止めサドルです。
材質鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
使用周囲温度(℃)-50~200
関連キーワード
1
2
3
4
次へ