325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 種類管用平行/おねじ付 適合ケイフレックス/KMS、KPF
1個
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 機能耐振動 使用温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67
1個ほか
269 税込296
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67 機能耐油
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)8 防水保護等級IP67
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 使用温度範囲(℃)-50~150 規格(接続ねじ)JIS C 8305 温度範囲(℃)-45~150 適合規格(PS)E 接続ねじJIS C 8350 表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ 温度範囲(℃)-20~90
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)