カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
さらに商品を絞り込む
  • オンダ製作所(47)
  • 三桂製作所
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 工進(4)
  • TRUSCO(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • BeHAUS(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「平行おねじ」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ種類管用平行/おねじ付適合ケイフレックス/KMS、KPF
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
小径ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所小径ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
439税込483
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径9mm以下の小径のケイフレックス用付属品です。
適合ケイフレックス/KMS,KM,KI呼び(接続ねじ)G 1/2寸法C(mm)29寸法d(Φmm)8寸法l1(mm)10寸法B(Φmm)27.6寸法S(Φmm)(接続ねじ)20.9
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
999税込1,099
1個
3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 45°形 三桂製作所ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 45°形三桂製作所
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線を45°に出す際に便利です。 通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~90
ケイフレックス用 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
529税込582
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。 配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色三桂製作所
399税込439
1個
3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き三桂製作所
329税込362
1個
当日出荷
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用材質樹脂温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67最小内径(Φmm)10質量(g/個)29UL規格UL94V0適合電線管ケイフレックス/12
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色三桂製作所
399税込439
1個
3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGライトグレー保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら