ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)8
保護等級IP66
各種認証PSE
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)-25~90
寸法L1(mm)12
接続ねじCTC19
主材質ZDC2
防水保護等級IP66
用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質(本体)SUS304
防水保護等級IP66
温度範囲(℃)-25~90
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)26
寸法d(Φmm)17
寸法A(Φmm)38
質量(g/個)87
適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質(本体)SUS304
防水保護等級IP66
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質(本体)SUS304
防水保護等級IP66
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質(本体)SUS304
防水保護等級IP65
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-25~90
主材質ZDC2
防水保護等級IP65
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-20~90
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質(本体)SUS304
防水保護等級IP65
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)32
保護等級IP65
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
色グレー
保護等級IP67
機能耐油/耐候/ハロゲンフリー
規格UL94V2
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色ライトグレー
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)10
防水保護等級IP67
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇
色ライトグレー
タイプ(耐性)耐油/対振動
規格UL規格品
温度範囲(℃)-20~90
接続MSコネクタ
難燃性UL94V2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~90
機能耐油
規格UL94V0
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタです。
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇
色ライトグレー
タイプ(耐性)耐油/対振動
規格UL規格品、CSA規格品
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)12
接続ねじPg16
寸法L2(mm)36
適合ケーブル外径(Φmm)4~8
寸法B(Φmm)30
寸法A(Φmm)24.6
難燃性UL94V2
質量(g/個)22
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇
色ライトグレー
タイプ(耐性)耐油/対振動
規格UL規格品、CSA規格品
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)8
接続ねじPg21
寸法L2(mm)35
適合ケーブル外径(Φmm)8~12
寸法B(Φmm)35.3
寸法A(Φmm)30
難燃性UL94V2
質量(g/個)19
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇
色ライトグレー
タイプ(耐性)耐油/対振動
規格UL規格品、CSA規格品
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)7
接続ねじPg13.5
寸法L2(mm)37
適合ケーブル外径(Φmm)12~15
寸法B(Φmm)35.3
寸法A(Φmm)36
難燃性UL94V2
質量(g/個)23
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色黒
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)10
防水保護等級IP67
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途仮止め・目隠しなどに使用
関連キーワード
1
2
次へ