カテゴリ

  • 空調・電設資材(53)
    • 電線管用コネクタ(26)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(50)
  • KITZ(キッツ)(25)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(119)
  • アソー(23)
  • フジトク(45)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(2)
  • 互省製作所(2)
  • TRUSCO(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • SMC(1,042)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(626)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(359)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(185)
  • エスコ(173)
  • オンダ製作所(169)
  • RS PRO(169)
  • SK11(156)
  • ミヤコ(124)
  • 十川ゴム(120)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛合金(7)
  • 樹脂(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ネジ」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所防水プリカ用ねじなしカップ三桂製作所
359税込395
1個
3日以内出荷
温度範囲(℃)-25~90寸法L2(mm)15寸法L3(mm)26寸法d(Φmm)17寸法A(Φmm)38質量(g/個)87適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
ケイフレックスねじなしカップ 三桂製作所ケイフレックスねじなしカップ三桂製作所
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUS防水プリカねじ無カップ 三桂製作所SUS防水プリカねじ無カップ三桂製作所
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGライトグレー保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き三桂製作所
329税込362
1個
当日出荷
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用材質樹脂温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67最小内径(Φmm)10質量(g/個)29UL規格UL94V0適合電線管ケイフレックス/12
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 45°形 三桂製作所ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 45°形三桂製作所
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
配線を45°に出す際に便利です。 通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~90
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
529税込582
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。 配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
厚鋼防水ねじなしカップリング 三桂製作所厚鋼防水ねじなしカップリング三桂製作所(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング温度範囲(℃)-20~90
厚鋼防水ねじなしコネクタ 三桂製作所厚鋼防水ねじなしコネクタ三桂製作所
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
ケイフレックス用防水ねじなしカップリング 三桂製作所ケイフレックス用防水ねじなしカップリング三桂製作所
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所(4件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ種類管用平行/おねじ付適合ケイフレックス/KMS、KPF
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし)三桂製作所(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所
169税込186
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(厚鋼用)三桂製作所
119税込131
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
コンビネーションカップリング(薄鋼用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(薄鋼用)三桂製作所
99税込109
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
厚鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
厚鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所厚鋼電線管用ねじなしキャップ三桂製作所
269税込296
1個
翌々日出荷
薄鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所薄鋼電線管用ねじなしキャップ三桂製作所
269税込296
1個
3日以内出荷
厚鋼電線管用ねじなしカップ 三桂製作所厚鋼電線管用ねじなしカップ三桂製作所
259税込285
1個
翌々日出荷
電線管用ねじなしコネクタ 三桂製作所電線管用ねじなしコネクタ三桂製作所
189税込208
1個ほか
3日以内出荷
厚鋼電線管用ねじなしコネクタ 三桂製作所厚鋼電線管用ねじなしコネクタ三桂製作所
279税込307
1個
翌々日出荷
小径ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所小径ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
439税込483
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径9mm以下の小径のケイフレックス用付属品です。
適合ケイフレックス/KMS,KM,KI呼び(接続ねじ)G 1/2寸法C(mm)29寸法d(Φmm)8寸法l1(mm)10寸法B(Φmm)27.6寸法S(Φmm)(接続ねじ)20.9
薄鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所薄鋼電線管用ねじなしキャップ三桂製作所
349税込384
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
薄鋼電線管防水ねじなしカップ 三桂製作所薄鋼電線管防水ねじなしカップ三桂製作所
629税込692
1個
3日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング温度範囲(℃)-25~90主材質ZDC2防水保護等級IP65
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら