厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
機能耐振動
使用温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP67
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-25~90
主材質ZDC2
防水保護等級IP65
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-20~90
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)-25~90
寸法L1(mm)12
接続ねじCTC19
主材質ZDC2
防水保護等級IP66
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
配線を45°に出す際に便利です。
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~90
関連キーワード