カテゴリ

  • 空調・電設資材(88)
    • 金属製直管電線管(4)
    • 金属製可とう電線管(84)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • 丸一鋼管(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • カクダイ(10)
  • ネグロス電工(7)
  • 山本電機製作所(34)
  • 桑名金属工業(48)
  • ネオフレックス(350)
  • RS PRO(89)
  • エスコ(40)
  • セキスイ(33)
  • 東尾メック(28)
  • リケン(25)
  • SMC(24)
  • 高島産業(15)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • ミヤナガ(14)
内径(Φmm)
  • 8.2(6)
  • 10(2)
  • 11.5(6)
  • 12.3(7)
  • 15.3(6)
  • 15.8(5)
  • 16.6(2)
  • 19.6(6)
  • 20.8(5)
  • 23.8(2)
  • 26(6)
  • 26.4(5)
  • 29.3(2)
  • 33.5(6)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 43.3(4)
  • 51.3(6)
  • 56.2(4)
  • 100.2(2)
導体外径(Φmm)
  • 12(6)
  • 15.2(4)
  • 16(6)
  • 17.7(6)
  • 17.9(2)
  • 20(6)
  • 21.1(8)
  • 23.1(2)
  • 25(6)
  • 26.4(8)
  • 30.4(2)
  • 32(6)
  • 33.2(8)
  • 40(6)
  • 42(8)
  • 47.7(8)
  • 50(6)
  • 59.7(8)
  • 63(6)
  • 72.5(3)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 6(3)
  • 10(12)
  • 15(7)
  • 20(15)
  • 25(2)
  • 30(15)
  • 50(9)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属管」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水SUSプリカチューブ 三桂製作所防水SUSプリカチューブ三桂製作所
86,980税込95,678
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。
用途手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管温度範囲(℃)-40~60
CSAケイフレックス 三桂製作所CSAケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
黒色規格CSA規格品温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所耐ノイズ/固定用ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
ブレード掛けケイフレックス(固定配管用) 三桂製作所ブレード掛けケイフレックス(固定配管用)三桂製作所
21,980税込24,178
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス三桂製作所
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度三桂製作所
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
14,980税込16,478
1巻ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
22,980税込25,278
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 標準タイプ三桂製作所
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ三桂製作所
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷から16日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ三桂製作所
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所UL/難燃/固定用ケイフレックス三桂製作所
34,980税込38,478
1巻(30m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
コーディングピン 三桂製作所コーディングピン三桂製作所
629税込692
1個
3日以内出荷
ケーブル挿入工具 三桂製作所ケーブル挿入工具三桂製作所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
B形ハウジング ボックス型 三桂製作所B形ハウジング ボックス型三桂製作所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
3Aフード サイドエントリー 三桂製作所3Aフード サイドエントリー三桂製作所
429税込472
1個
翌々日出荷
A形フード高背2レバー 三桂製作所A形フード高背2レバー三桂製作所
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
手動ねじ切り用コレット 三桂製作所手動ねじ切り用コレット三桂製作所
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
候寒防水SUSケイフレックス 三桂製作所候寒防水SUSケイフレックス三桂製作所
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
被覆なしケイフレックス 三桂製作所被覆なしケイフレックス三桂製作所
9,998税込10,998
1巻(30m)
3日以内出荷
SUSケイフレックス 三桂製作所SUSケイフレックス三桂製作所
28,980税込31,878
1巻(30m)
予約販売
B形コンビインサート 三桂製作所B形コンビインサート三桂製作所
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
プラグ用スパナ 三桂製作所プラグ用スパナ三桂製作所
399税込439
1個
3日以内出荷
M12ピンプラグ 三桂製作所M12ピンプラグ三桂製作所
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
サンキューブ用コンタクト 三桂製作所サンキューブ用コンタクト三桂製作所
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
A形フード高背1レバー 三桂製作所A形フード高背1レバー三桂製作所
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
防水SUSプリカ 三桂製作所防水SUSプリカ三桂製作所
25,980税込28,578
1巻(10m)
3日以内出荷
SUS製六角小ネジ 三桂製作所SUS製六角小ネジ三桂製作所
909税込1,000
1箱(10個)
3日以内出荷
JAE製コネクタ補助用ステー 三桂製作所JAE製コネクタ補助用ステー三桂製作所
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ケイフレックス ライトグレー 三桂製作所ケイフレックス ライトグレー三桂製作所
49,980税込54,978
1巻(10m)
3日以内出荷
ライトグレー色長さ(m)10内径(Φmm)63適合規格MAS呼び2-1/2外径(Φmm)72.5最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)300質量(kg/m)2.75使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
サンキューブエアー用ニップル 三桂製作所サンキューブエアー用ニップル三桂製作所
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ガイドピン16通り用 三桂製作所ガイドピン16通り用三桂製作所
939税込1,033
1個
3日以内出荷
センサーボックス 三桂製作所センサーボックス三桂製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
SUSダクト用ボルトナット 三桂製作所SUSダクト用ボルトナット三桂製作所
969税込1,066
1箱(10個)
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら