89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




1巻(30m)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
1巻ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
1巻(30m)ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ライトグレー 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
289 税込318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
1巻ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管 使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1巻(30m)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1巻(20m)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)








1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ライトグレー色 長さ(m)10 内径(Φmm)63 適合規格MAS 呼び2-1/2 外径(Φmm)72.5 最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)300 質量(kg/m)2.75 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(10m)
49,980 税込54,978
3日以内出荷