コンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスの管端保護
ケイフレックスを造営材に固定するための鋼製サドルです。
配線を45°に出す際に便利です。
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~90
片側止めサドルです。
材質鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
使用周囲温度(℃)-50~200
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
水抜き式カップリング
用途水抜き式カップリング
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
仕様非防水
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
トラスコ品番158-4221
質量(g)61
寸法L(mm)49
寸法A(mm)28.6
使用周囲温度(℃)-20~90
最大外径(mm)【挿入可ケーブル】10
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
関連キーワード
 
 
 
 
 
 
 
![ビニール絶縁電線[KIV]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/petit/mono50457742-221129-02.jpg) 
 
 
 
![ビニールコード[VSF]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/petit/mono50457173-170331-02.jpg)