薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
使用温度範囲(℃)-50~150
規格(接続ねじ)JIS C 8305
温度範囲(℃)-45~150
適合規格(PS)E
接続ねじJIS C 8350
表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-25~90
主材質ZDC2
防水保護等級IP65
厚鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP67
機能耐油
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
機能耐振動
使用温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP67
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。
袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。
標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
防水プリカ内に溜まった水をドレンする構造です
用途防水プリカ同士を接続する水抜き式カップリング
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)8
保護等級IP66
各種認証PSE
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスの管端保護
ケイフレックスを造営材に固定するための鋼製サドルです。
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
種類管用平行/おねじ付
適合ケイフレックス/KMS、KPF
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
接続できるケイフレックスは、KMS、KPF、KIBになります。
用途ケイフレックスの端末取付け用
寸法L(mm)16.5
温度範囲(℃)-50~200
寸法L1(mm)8.1
寸法D(Φmm)18.2
寸法d(Φmm)8.5
質量(g/個)4
適合電線管ケイフレックス/10
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
色グレー
保護等級IP67
機能耐油/耐候/ハロゲンフリー
規格UL94V2
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-20~90
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
使用温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)6.5
保護等級IP67
機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ