袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇
色ライトグレー
タイプ(耐性)耐油/対振動
規格UL規格品
温度範囲(℃)-20~90
接続MSコネクタ
難燃性UL94V2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタです。
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇
色ライトグレー
タイプ(耐性)耐油/対振動
規格UL規格品、CSA規格品
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)12
接続ねじPg16
寸法L2(mm)36
適合ケーブル外径(Φmm)4~8
寸法B(Φmm)30
寸法A(Φmm)24.6
難燃性UL94V2
質量(g/個)22
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇
色ライトグレー
タイプ(耐性)耐油/対振動
規格UL規格品、CSA規格品
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)8
接続ねじPg21
寸法L2(mm)35
適合ケーブル外径(Φmm)8~12
寸法B(Φmm)35.3
寸法A(Φmm)30
難燃性UL94V2
質量(g/個)19
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇
色ライトグレー
タイプ(耐性)耐油/対振動
規格UL規格品、CSA規格品
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)7
接続ねじPg13.5
寸法L2(mm)37
適合ケーブル外径(Φmm)12~15
寸法B(Φmm)35.3
寸法A(Φmm)36
難燃性UL94V2
質量(g/個)23
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
関連キーワード