「電線管 コネクタ」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
使用温度範囲(℃)-50~150
規格(接続ねじ)JIS C 8305
温度範囲(℃)-45~150
適合規格(PS)E
接続ねじJIS C 8350
表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-25~90
主材質ZDC2
防水保護等級IP65
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
厚鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)32
保護等級IP65
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP67
機能耐油
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
機能耐振動
使用温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP67
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。
袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ロックナット締付け作業不要。ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。簡単な施工方法で、締付け作業が楽。3アクションで差し込み締付け施工ができる!(取り外しも容易にできます)
用途高所、狭い場所での作業。工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業。機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業
温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP X7
難燃性UL94V2
主材質PA66
色調ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油・耐振動(緩め止め付)
速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。
標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色ライトグレー
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)8
防水保護等級IP67
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色ライトグレー
防水保護等級IP67
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)8
保護等級IP66
各種認証PSE
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇
色ライトグレー
タイプ(耐性)耐油/対振動
規格UL規格品、CSA規格品
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)8
接続ねじPg21
寸法L2(mm)35
適合ケーブル外径(Φmm)8~12
寸法B(Φmm)35.3
寸法A(Φmm)30
難燃性UL94V2
質量(g/個)19
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色ライトグレー
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)10
防水保護等級IP67
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ