ケイフレックスを造営材に固定するための鋼製サドルです。
片側止めサドルです。
材質鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
使用周囲温度(℃)-50~200
プリカチューブを造営材に固定するためのサドルです。
温度範囲(℃)-50~200
寸法W(mm)35
寸法d(Φmm)6.5
片側止めサドルです。
耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです
材質(本体)ポリアミド(PA)
寸法d(Φmm)5
使用周囲温度(℃)-20~100
センター止めサドルです。
耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです
材質(本体)ポリアミド(PA)
適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
色ライトグレー
使用周囲温度(℃)-20~100
適合電線管ライトグレー
1巻(25m)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード