3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
1巻ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 グレー 保護等級IP67 機能耐油/耐候/ハロゲンフリー 規格UL94V2
1個ほか
259 税込285
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)