手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色ライトグレー
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)10
防水保護等級IP67
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
色ライトグレー
温度範囲(℃)-20~90
防水保護等級IP67
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色黒
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)10
防水保護等級IP67
関連キーワード