22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(20m)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
278 税込306
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
1個
特価
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ 温度範囲(℃)-20~90
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
1個
268 税込295
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 防水保護等級IP67
1個
268 税込295
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品 温度範囲(℃)-20~90 接続MSコネクタ 難燃性UL94V2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
479 税込527
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

センター止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです 材質(本体)ポリアミド(PA) 適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG ライトグレー 使用周囲温度(℃)-20~100 適合電線管ライトグレー
1個
629 税込692
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)12 接続ねじPg16 寸法L2(mm)36 適合ケーブル外径(Φmm)4~8 寸法B(Φmm)30 寸法A(Φmm)24.6 難燃性UL94V2 質量(g/個)22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
259 税込285
4日以内出荷