カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- ホンダ(1)
- スリーボンド(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(9)
- omron(オムロン)(5)
- 京セラ(3)
- コクヨ(3)
- ダイニチ工業(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- 東芝(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- キャンブロ(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- Adaptive(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1216e」の検索結果
特価

ケーブルグランド式コネクタ
三桂製作所¥389税込¥4281個4日以内出荷ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。E2BG※ESDはE2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)。安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。L110温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー主材質PA66色調白色
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷から16日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型
三桂製作所¥268税込¥2951個当日出荷から4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)6.5保護等級IP67機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
ケイグランド用90°コネクタ
三桂製作所¥559税込¥6151個当日出荷から23日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
ケイグランド用90°コネクタ
三桂製作所¥649税込¥7141個4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを電気機器に接続するための90°形コネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8寸法D(Φmm)30接続ねじG1/2防水保護等級IP67
カップリング MSコネクタ用
三桂製作所¥599税込¥6591個4日以内出荷から22日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能仕様(ハロゲンフリー):〇色ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90接続MSコネクタ難燃性UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
カップリング MSコネクタ用
三桂製作所¥689税込¥7581個11日以内出荷ケーブルをバックシェル付のMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。色調は、ライトグレー色のみです。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー
カップリング MSコネクタ用
三桂製作所¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。色調は、ライトグレー色のみです。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレー