カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 電気材料(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- EKチェーン(34)
- OVER RACING(20)
- ダイヤトレンド(18)
- PMC(17)
- Xiaomi(17)
- レイ・アウト(13)
- TRUSCO(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- CKD(9)
- ベンカン機工(9)
- カツイチ(8)
- ケナメタル(7)
- トップ工業(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- 千吉(6)
- ブランドをもっと見る
「GP3」の検索結果
特価

EM3GP用スリーブ
三桂製作所¥2,698税込¥2,9681箱(10個)翌々日出荷から10日以内出荷EM3BG用グランドパッキンEM3GPのパッキン穴径を小さくするためのスリーブです。取付可能対象【穴径】12mm材質NBR/TPE温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色特性IP67
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥819税込¥9011個当日出荷から翌日出荷樹脂製なので軽量・錆びません!!用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ種類管用平行/おねじ付適合ケイフレックス/KMS、KPF
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型
三桂製作所¥799税込¥8791個当日出荷から11日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。色グレー保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー規格UL94V2
防爆式コネクタ用パッキン
三桂製作所¥299税込¥3291個10日以内出荷防爆式コネクタ用の組替用ゴムパッキンです。例えばコネクタK2XBG2216 は、挿入できるケーブル外径は、Φ14~Φ16mm です。 もし、このコネクタにΦ11mm のケーブルを挿入する場合は、ゴムパッキンKX(GP)2212 に組替えてご使用下さい。取付可能対象【コネクタ】取付けできるコネクタ材質CR温度範囲(℃)-20~90色調黒色
ケイフレ用樹脂製45゜カップ
三桂製作所¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の45°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
ケイフレ用樹脂製90゜カップ
三桂製作所¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の90°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67