カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(55)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(2)
- SMC(793)
- BIGM(丸山製作所)(480)
- ホンダ(294)
- MAZDA(マツダ)(228)
- 三菱ふそう(192)
- 鈴木ブロンズ継手(141)
- スバル(120)
- YAMAHA(ヤマハ)(106)
- サンエス(96)
- エスコ(79)
- TRACO POWER(72)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(64)
- コノエ(60)
- 未来工業(59)
- Kawasaki(49)
- トヨタ(49)
- ニッサン(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「c36」の検索結果

コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用水抜きカップリング
三桂製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。穴数1
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から翌々日出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥34,980税込¥38,4781巻3日以内出荷から16日以内出荷亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から10日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)
三桂製作所¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から16日以内出荷ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
ケイフレックス環境配慮高難燃
三桂製作所¥29,980税込¥32,9781個(15m)3日以内出荷ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス45゜コネクタ
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥649税込¥7141個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から11日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様
三桂製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷防水型ねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥829税込¥9121個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥449税込¥4941個当日出荷から翌々日出荷樹脂製なので軽量・錆びません!!用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
ケイフレックス用防水ねじなしカップリング
三桂製作所¥969税込¥1,0661個当日出荷から翌々日出荷ねじなし簡単施工で防水も実現用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
電材電装用レジューサ
三桂製作所¥379税込¥4171個当日出荷から3日以内出荷オス、メスの管用平行ねじを施した亜鉛ダイカスト製のレジューサです。おねじ部の壁面のシールができるようにシートパッキンを附属しています。(IP67)。品番の末尾に-LSを追加した物は鋼製ロックナット(電気亜鉛めっき付き)を附属しています。レジューサの使用例を373頁に掲載しておりますので、ご参照下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【おねじ部】IP67