カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • KSフィルター(5)
  • 象印マホービン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SMC(2)
  • ナイキ(2)
  • アース製薬(2)
  • 第一三共ヘルスケア(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • コクヨ(1)
  • サンドビック(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • JTC(1)
  • ガステック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2bg」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド式コネクタ 三桂製作所ケーブルグランド式コネクタ三桂製作所
329税込362
1個
翌々日出荷
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。E2BG※ESDはE2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。
L110温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー主材質PA66色調白色
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
樹脂製緩み止め付コネクタ 三桂製作所樹脂製緩み止め付コネクタ三桂製作所
199税込219
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコネクタ三桂製作所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ケーブルコネクタ 三桂製作所ケーブルコネクタ三桂製作所
289税込318
1個
4日以内出荷
ロックナット締付け作業不要ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。簡単な施工方法で、締付け作業が楽3アクションで差し込み締付け施工ができる!(取り外しも容易にできます)
用途高所、狭い場所での作業工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP X7難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐振動(緩め止め付)
ケーブルコネクタ 三桂製作所ケーブルコネクタ三桂製作所
569税込626
1個
4日以内出荷
ロックナット締付け作業不要ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。
用途高所、狭い場所での作業・工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業・機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー特性耐油 / 耐振動(緩め止め付)
サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコネクタ三桂製作所
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
樹脂製緩み止め付コネクタ 黒 三桂製作所樹脂製緩み止め付コネクタ 黒三桂製作所
199税込219
1個
10日以内出荷
ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。
L110径(Φmm)ノックアウト:17D22温度範囲(℃)-20~90接続ねじΦS1:16.6難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油接続ねじ呼び径G3/8
サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコネクタ三桂製作所
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
厚肉管、薄肉管を非防水仕様で、 ねじなし接続するコネクタです。型式LE2BG、LE2BC のL2は、 型式LE2BM と同一です。サイズ20~25 はパイプを固定する小ねじが1 本、32 以上は小ねじが2 本となります。
材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水
樹脂製マルチコネクタE2型黒 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型黒三桂製作所
519税込571
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型三桂製作所
558税込614
1個
3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
トルクねじ 三桂製作所トルクねじ三桂製作所
229税込252
1箱(20個)
翌々日出荷
ねじなし接続用の鋼製のトルクねじです。
付属品VKC,PKI,WK2I,WK2E,KMK2I,KMK2E,K2K2I,K2K2E,G2C,G2BG,GWKG,GEWKC,RIKG,REKG,RBUI,RBUE,KC3KI,KC3KE材質L8ねじM5×0.8表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)3.2環境RoHS10物質対応