カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • SMC(289)
  • プロトブレンボ(90)
  • EKチェーン(47)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • OVER RACING(20)
  • アサダ(17)
  • ベンカン機工(13)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • アイゼン(9)
  • 渡辺電機工業(9)
  • フジキン(7)
  • EPSON(6)
  • 第一測範(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • エスコ(4)
  • ケナメタル(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-12」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリアミド樹脂製ロックナット 三桂製作所ポリアミド樹脂製ロックナット三桂製作所
919税込1,011
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアミド樹脂
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型三桂製作所
319税込351
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。グレー保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー規格UL94V2
樹脂ケイフレ用コンビカップ 三桂製作所樹脂ケイフレ用コンビカップ三桂製作所
469税込516
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ケイグランド用マルチパッキン 三桂製作所ケイグランド用マルチパッキン三桂製作所
209税込230
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き三桂製作所
329税込362
1個
当日出荷
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用材質樹脂温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67最小内径(Φmm)10質量(g/個)29UL規格UL94V0適合電線管ケイフレックス/12
ケイフレ用樹脂45°コネクタ 三桂製作所ケイフレ用樹脂45°コネクタ三桂製作所
429税込472
1個
3日以内出荷
樹脂ケイフレ用90°コネクタ 三桂製作所樹脂ケイフレ用90°コネクタ三桂製作所
469税込516
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ケイフレ用樹脂製45゜カップ 三桂製作所ケイフレ用樹脂製45゜カップ三桂製作所
619税込681
1個
10日以内出荷
ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の45°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
ケイフレ用樹脂製90゜カップ 三桂製作所ケイフレ用樹脂製90゜カップ三桂製作所
619税込681
1個
10日以内出荷
ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の90°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
EM3BGグランドパッキン 三桂製作所EM3BGグランドパッキン三桂製作所
519税込571
1個
翌々日出荷から71日以内出荷