カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- 工進(72)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- ケナメタル(21)
- SUS(エスユーエス)(4)
- ケルン(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- カメダデンキ(3)
- KSフィルター(3)
- EATON(イートン)(3)
- SK11(3)
- エスコ(2)
- テンパール工業(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 大洋ツール(2)
- ノサックス(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
「kc22」の検索結果
特価

コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)
三桂製作所¥579税込¥6371個4日以内出荷から17日以内出荷ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥499税込¥5491個4日以内出荷から11日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)をコネクタにねじ込んで接続し、そのコネクタを制御盤のノックアウトに接続するコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥999税込¥1,0991個11日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
CSAケイフレックス
三桂製作所¥72,980~税込¥80,278~1個(10m)ほか11日以内出荷ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67
CSAケイフレックス LG
三桂製作所¥21,980~税込¥24,178~1個(30m)ほか11日以内出荷ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67