カテゴリ

  • 農業機械(129)
  • 自動車純正部品(34)
  • 切削工具(30)
  • 機構部品(17)
  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「kc-22」の検索結果

300件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 後付けショルダーパット KC-22 ニックス(KNICKS)

    後付けショルダーパット KC-22

    ニックス(KNICKS)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    ツールバッグショルダー及びサスペンダー等後付パット 両サイドSサイズD環付 ネオプレーン生地 50mm対応
    寸法(mm)270×85
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】

    工進(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1エンジン型式KC22
  • まな板シート アール

    まな板シート

    アール(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    まな板が汚れない!気になる色移りや、においの気になる食材にも。左右にすべるスライダーで好きなサイズにカット出来る。お肉やお魚の雑菌対策に。アウトドアにも気軽に使える。たっぷり使える大容量
    耐熱温度(℃)80
  • ケーブルカッター スリーピークス

    ケーブルカッター

    スリーピークス(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
    材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)50~55
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】

    工進
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5エンジン型式KC22
  • 替刃ポンチ エフケー

    替刃ポンチ

    エフケー(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合ホルダー(FK-P17-H)材質S45C硬度HRC57
  • ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップリング

    三桂製作所
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
  • キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    HSSキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質SKH51
  • 六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん ユニーズ

    六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん

    ユニーズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】

    工進
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22
  • TOBI カッター差 替刃入付 ふくろ倶楽部

    TOBI カッター差 替刃入付

    ふくろ倶楽部
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×70×40
  • スーパーカット 兼重

    スーパーカット

    兼重(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    ノコ目付なので切断物を逃さず確実に切れます。スプリング座金で擦り合わせがピッタリ。調整も可能です。分解が可能なのでサビ落とし等メンテナンスが簡単です。
  • 電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!。薄刃仕様でIV線の切断も可能。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付
    全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
  • 黒 ツールケース5丁差 SK11

    黒 ツールケース5丁差

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのツールケース5丁差しです。 安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。 内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
    用途工具差し。材質ナイロン PVC ポリエステル色ブラック質量(g)約210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×270×80対応60mm幅ベルトまで対応
  • ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
  • CDベンドカップリング(PC用) 未来工業

    CDベンドカップリング(PC用)

    未来工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。
  • 超硬キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    超硬キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬先ムクキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート
  • 紅 ツールケース5丁差し SK11

    紅 ツールケース5丁差し

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    深紅に染まる逸品「紅」シリーズのツールケース5丁差しです。 安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。 内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
    用途工具差し。材質ナイロン PVC ポリエステル色レッド質量(g)約210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×270×80対応60mm幅ベルトまで対応
  • ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    ¥8,042税込¥8,846
    1個
    当日出荷
    読取り範囲が1~39cmと広めになっているロングレンジバーコードリーダー 幅広の大きいバーコードは離してスキャンすることで読取可能
    仕様PCS値:≧35%、読み取り距離:10~390mm使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10(Macはサポート外)光源λ=660 nm Red LED消費電流(mA)約110保証期間1年間プロセッサーマイクロ:32bit保管温度範囲(℃)-20~60待機電流約90mAスキャンレートMAX270スキャン/秒
  • コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)

    三桂製作所
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
  • コルゲートチューブ カメダデンキ

    コルゲートチューブ

    カメダデンキ
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(140m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
    材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ エスケイ工機

    コルゲートチューブ

    エスケイ工機
    ¥279~税込¥307~
    1袋(1m)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
    用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用乾湿両用掃除機 YAMAZEN(山善)

    業務用乾湿両用掃除機

    YAMAZEN(山善)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    翌々日出荷
    乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍。フィルターちり落とし機能が高い吸収力を維持。吸引力が高い為、汚水回収等にも対応。フィルターちり落とし機能でフィルターの目詰まりを軽減。本体を開けなくても、ボタンでフィルターのちりを落とすことができます。軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易。水を吸う際にフィルタ―を交換する必要無し。フィルターが汚れた場合は水洗いにて繰り返し使用可能。
    用途細かなホコリ・ゴミの吸引、汚水の回収、工場、事務所、物流倉庫、店舗、ホテル、学校、病院付属品コーナーノズル225mm(YKA-CN225)×1、フロアノズル(乾湿両用)300mm(YKA-Fn300)×1、筒型フィルター(YKA-CF)×1、合成繊維フィルターバッグ(YKA-FB5)×1、サクションホース1.9m(YKA-SH1900)×1、ベンディングパイプ(YKA-PB)×1、サクションパイプ(メタル製)500mm(YKA-SP500)×2質量(kg)6.2容量(L)【ダスト】22/【汚水】13定格電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×480電源コード(m)7.5電源電圧(V)単相100真空度(kPa)22音圧レベル(dB)69吸引風量(L/s)65
  • キーシートカッター KC FKD(フクダ精工)

    キーシートカッター KC

    FKD(フクダ精工)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥569税込¥626
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • 超硬ソリッドキーシードカッター C-KC 大洋ツール

    超硬ソリッドキーシードカッター C-KC

    大洋ツール
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    翌々日出荷
    外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
  • 180mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ) エスコ

    180mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)

    エスコ
    ¥4,640税込¥5,104
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KC-22
  • フリーネ 軽快パンツ 長時間 第一衛材

    フリーネ 軽快パンツ 長時間

    第一衛材
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(14枚×6パック)
    5日以内出荷
    男女兼用大人用紙おむつ。安心安全の日本製。ふんわりやわらか布感覚の肌触り。お腹まわりのフィット感がアップ!パンツの上げ下げラクラク!ふんわりフィットギャザー。高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防ぎます。全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的。消臭機能
    用途大人用紙おむつ、自立が出来る方、トイレ誘導の方、車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。種別パンツ吸収量排尿約3回分 (1回の排尿量150mlとして)吸収量(mL)目安:450
  • 419x375x193mm/外寸  防水&耐火金庫 エスコ

    419x375x193mm/外寸 防水&耐火金庫

    エスコ
    ¥37,500税込¥41,250
    1個
    翌日出荷
    A4サイズの書類が収納可能。 安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。 耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
    付属品鍵2本、取扱説明書エスコ品番EA961KC-22A質量(kg)10.9外寸(mm)419×375×193内寸(mm)321×232×136ロックフラットキー耐火時間30分
  • キーシートカッター FKD(フクダ精工)

    キーシートカッター

    FKD(フクダ精工)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷
    材質HSS
  • M22-KC01 EATON(イートン)

    M22-KC01

    EATON(イートン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーシートカッター FKD(フクダ精工)

    キーシートカッター

    FKD(フクダ精工)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質HSS
  • 2.5 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ

    2.5 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)2.5商品構成単品
  • 2.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ

    2.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)2商品構成単品
  • サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ アズワン

    サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ

    アズワン
    ¥2,440税込¥2,684
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    タイプ化学変化精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵
  • セラール施工部材 ABSジョイナー 出隅用 C形状 AICA(アイカ工業)

    セラール施工部材 ABSジョイナー 出隅用 C形状

    AICA(アイカ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(20本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ABS長さ(mm)3075
  • 【リビルト】 ドライブシャフト(スバル) ノーブランド

    【リビルト】 ドライブシャフト(スバル)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
  • 多目的コントローラー(SSR出力型) 山田電機

    多目的コントローラー(SSR出力型)

    山田電機
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    7日以内出荷
    デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SSR(電圧パルス出力) 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
  • レベルアジャスタキット 40 SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキット 40

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,509税込¥3,860
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート40×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M5×14)×8
  • (5775)クリップ,バンパ スバル

    (5775)クリップ,バンパ

    スバル
    ¥679税込¥747
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷