カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km90bg」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
樹脂ケイフレ用90°コネクタ 三桂製作所樹脂ケイフレ用90°コネクタ三桂製作所
379税込417
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
SUSケイフレ90°コネクタ 三桂製作所SUSケイフレ90°コネクタ三桂製作所
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
SUSケイフレ90°コネクタ 三桂製作所SUSケイフレ90°コネクタ三桂製作所
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
SUSケイフレ水抜きハブ 三桂製作所SUSケイフレ水抜きハブ三桂製作所
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
表中の「取付けできる附属品」欄の※1印はKMBGL,KMBCL,KMBML,KM90BGL,KM45BGL を表しています。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。
取付可能対象【付属品】取付けできる付属品環境RoHS10物質対応主材質SUS304
SUSケイフレ90゜コネクタ 三桂製作所SUSケイフレ90゜コネクタ三桂製作所
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
ビニル被覆ケイフレックス用ステンレス(SUS304)製のおねじ付きボックスコネクタです。呼び#70 の袋ナットは、丸形となります。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※はLIC,LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMECも接続できます。
その他【F締付後】83L131Φd64.3E58製法ロストワックスΦA90接続ねじ【ΦS1】75.1、【呼び】CTG70適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】59寸法B(Φmm)86質量(g/個)1300寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67接続対象【ケイフレックス】LIC70/LIH70
ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90゜コネクタ三桂製作所
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JISC 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67