カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- フジックス[縫製用品](22)
- OSG(オーエスジー)(12)
- アズワン(10)
- HARWIN(10)
- SMC(9)
- CF POSH(7)
- バンドー化学(6)
- 未来工業(6)
- 三ツ星ベルト(5)
- スバル(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- カーシーカシマ(5)
- Lumberg Automation(5)
- Hager(5)
- ニッセイ(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- ナベヤ(4)
- 山洋電気(4)
- ブランドをもっと見る
「m282」の検索結果

ケイフレ用ホールドコネクタ
三桂製作所¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷ケイフレックスをリミットスイッチ、フード等のめねじに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。L18温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥2,498~税込¥2,748~1個10日以内出荷ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67