曜日別特売

ケイフレ用MSコンビカップ

ケイフレ用MSコンビカップ - 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ - 三桂製作所

ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。
MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP67
内容量
1個
全24種類を絞り込む
接続ねじ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
L1
L2
L3
ΦA
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74750518KMHKM10081012.8409.527.55/8-24UNEF-2B
¥1,590
¥1,498
¥1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750527KMHKM10081412.8409.527.53/4-20UNEF-2B
¥1,590
¥1,498
¥1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750597KMHKM16081412.8419.534.23/4-20UNEF-2B
¥1,910
¥1,798
¥1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750606KMHKM16081612.8419.534.27/8-20UNEF-2B
¥1,910
¥1,798
¥1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750615KMHKM16081812.8419.534.21-20UNEF-2B
¥1,910
¥1,798
¥1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750631KMHKM16082012.8419.534.21-3/16-18UNEF2B
¥1,910
¥1,798
¥1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750640KMHKM16121812.8419.534.21-20UNEF-2B
¥1,910
¥1,798
¥1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750649KMHKM16122012.8419.534.21-3/16-18UNEF2B
¥1,910
¥1,798
¥1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750658KMHKM16122412.8419.534.21-7/16-18UNEF2B
¥1,910
¥1,798
¥1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750667KMHKM16142012.8429.534.21-3/16-18UNEF2B
¥1,910
¥1,798
¥1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750676KMHKM16142412.8429.534.21-7/16-18UNEF2B
¥1,910
¥1,798
¥1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750685KMHKM22122012.8439.541.51-3/16-18UNEF2B
¥2,140
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750701KMHKM22161812.8449.541.51-20UNEF-2B
¥2,140
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750710KMHKM22162012.8449.541.51-3/16-18UNEF2B
¥2,140
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750719KMHKM22162412.8449.541.51-7/16-18UNEF2B
¥2,140
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750728KMHKM22192012.8479.541.51-3/16-18UNEF2B
¥2,140
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750737KMHKM22192412.8479.541.51-7/16-18UNEF2B
¥2,140
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750746KMHKM22193214.44711.141.51-3/4-18UNS-2B
¥2,140
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750755KMHKM28162012.8479.548.31-3/16-18UNEF2B
¥2,400
¥2,198
¥2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750771KMHKM28202012.8499.548.31-3/16-18UNEF2B
¥2,640
¥2,498
¥2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750789KMHKM28242412.8509.548.31-7/16-18UNEF2B
¥2,880
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750798KMHKM28243214.45011.148.31-3/4-18UNS-2B
¥2,880
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750816KMHKM36323214.45611.158.31-3/4-18UNS-2B
¥4,060
¥3,698
¥4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750825KMHKM36323616561158.32-18UNS-2B
¥4,060
¥3,698
¥4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする