カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • BIGM(丸山製作所)(321)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(15)
  • 三興製作所[スプロケット](8)
  • ネオフレックス(6)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 大和電業(3)
  • KSフィルター(3)
  • アサ電子工業(2)
  • AMPHENOL(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • NTツール(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • 三鈴工機(1)
  • EVANS(1)
  • 東洋エレメント(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms22-22」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケイグランドコネクタ 三桂製作所

    ケイグランドコネクタ

    三桂製作所
    969税込1,066
    1個
    10日以内出荷
    ケーブルを日本航空電子工業(株)製JL10-6A 単体プラグに接続するためのコネクタです。日本航空電子工業(株)製コネクタJL10-8A(アングルプラグ)には接続できません。エンドベルにE2KM を接続してご使用下さい。
    L116.2L239Φd20.4温度範囲(℃)-20~90ΦA42ΦC36.4適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】16~20寸法B(Φmm)40.2難燃性UL94V2質量(g/個)35環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【MSコネクタ/シェルサイズ】22【MSコネクタ/接続ねじ】1- 7/16 -18 UNEF-2A【MSコネクタ/日本航空電子工業】JL10-6A22-22SEIP等級IP67
  • ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ90MSコンビカップ

    三桂製作所
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67