カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(1)
  • SMC(999)
  • KEMET(57)
  • YAGEO(51)
  • 三菱電機(40)
  • MURATA(村田製作所)(23)
  • BOURNS(22)
  • EPCOS(20)
  • SCHAFFNER(15)
  • 京セラ(11)
  • 日本ニューマチック工業(11)
  • 永田製作所(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 三木プーリ(9)
  • TOTO(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • TDK(7)
  • Roxburgh EMC(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-25」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ

    三桂製作所
    51,980税込57,178
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    829税込912
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    639税込703
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
  • サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所

    サンフレキ用めねじコネクタ

    三桂製作所
    639税込703
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO90中継カップ 三桂製作所

    サンフレキROBO90中継カップ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO 相互を90°曲げて接続し、しかもカップリングを支持板(厚さ6mm)に固定するカップリングです。サンフレキROBO とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキ90゜コンビカップ

    三桂製作所
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキ90゜コンビカップ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級サンフレキ IP67
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    829税込912
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキ90゜コンビカップ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90締付トルク(N・m)【N2HKD】2.0~4.0難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェル付きMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    969税込1,066
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための本体が亜鉛合金ダイカスト製の90°形コネクタです。袋ナットは、N2型と同じ樹脂製で色調は黒色です。サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質亜鉛ダイカスト(ZDC2)色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67