カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- Panasonic(パナソニック)(97)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- 東洋技研(38)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- ノーブランド(16)
- PISCO(ピスコ)(14)
- OSG(オーエスジー)(12)
- イスカル(11)
- omron(オムロン)(11)
- 星和電機(SEIWA)(11)
- 渡辺電機工業(11)
- BAHCO(バーコ)(10)
- 富士電機(9)
- 三菱マテリアル(9)
- ボウエキ(BOUEKI)(9)
- CKD(8)
- TRUSCO(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ブランドをもっと見る
「p22-2」の検索結果
特価

端子ボックス
三桂製作所¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷材質PA66色(本体、蓋)ライトグレー材質(本体)PA66取付方式バックパネルやDINレール取付保護等級IP66塗装色蓋:ライトグレー材質(フタ)PA66材質(パッキン)NBR環境ハロゲンフリー特性耐油
端子ボックス
三桂製作所¥16,980~税込¥18,678~1個11日以内出荷端子台を収納する樹脂製の端子ボックスです。バックパネルやDIN レールを取付けるためのタッピンねじを付属しています。蓋はライトグレー色と透明色があります。バックパネル、DIN レールは別途ご用意下さい。材質PA66規格CE難燃性UL94HB環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調【本体】ライトグレー【蓋】ライトグレー/透明特性耐油IP等級IP66
樹脂製マルチコネクタE型
三桂製作所¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE2型
三桂製作所¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE型黒
三桂製作所¥499税込¥5491個4日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色黒温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイグランド用マルチコネクタ
三桂製作所¥599~税込¥659~1個4日以内出荷から12日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE2型黒
三桂製作所¥599~税込¥659~1個4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色黒温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
SUSマルチコネクタ
三桂製作所¥5,998税込¥6,5981個11日以内出荷複数のケーブルをグランドできるノックアウト用のシールコネクタです。スリーブ有りで使用する場合は、スリーブの先端を切り落としてご使用下さい。使用しない穴はスリーブを切らずに穴に入れたままでご使用下さい。