曜日別特売

端子ボックス

端子ボックス - 三桂製作所端子ボックス - 三桂製作所端子ボックス - 三桂製作所端子ボックス - 三桂製作所端子ボックス - 三桂製作所端子ボックス - 三桂製作所端子ボックス - 三桂製作所端子ボックス - 三桂製作所

端子台を収納する樹脂製の端子ボックスです。
バックパネルやDIN レールを取付けるためのタッピンねじを付属しています。
蓋はライトグレー色と透明色があります。
バックパネル、DIN レールは別途ご用意下さい。

材質
PA66
規格
CE
難燃性
UL94HB
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
色調
【本体】ライトグレー【蓋】ライトグレー/透明
特性
耐油
IP等級
IP66
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74746756HJAP071106T75×110×66.0180
¥6,220
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746765HJAP071306T74×135×66.0190
¥5,640
¥4,898
¥5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746781HJAP081706T80×170×66.0285
¥7,900
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746790HJAP082306T80×230×66.0360
¥9,320
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746799HJAP101006T105×105×66.0240
¥6,220
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746808HJAP101708T105×170×85.5350
¥8,200
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746817HJAP131708T135×170×85.5470
¥8,460
¥7,298
¥8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746826HJAP162208T168×220×85.5700
¥11,280
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746835HJAP222710T220×270×105.01350
¥19,160
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746851HJAP222717T220×270×170.01800
¥22,800
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする