カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • PROST's(10)
  • 三菱電機(1)
  • PALMY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg-g31」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • 汎用品ケイフレックス 三桂製作所

    汎用品ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(20m)
    翌々日出荷
    外径13mm以下の小径のケイフレックスは、後頁に掲載しております。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。ケイフレックスType KMS は、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。食品工場、製紙工場、下水処理場等油のかからない場所での使用にはローコスト品のType KMV を推奨します。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
    温度範囲(℃)-20~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候IP等級IP67
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個(20m)
    4日以内出荷
    ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
  • ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所

    ケイフレックス環境配慮高難燃

    三桂製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1個(20m)
    4日以内出荷
    ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • サンフレキROBO トラック形 三桂製作所

    サンフレキROBO トラック形

    三桂製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    11日以内出荷
    ケーブルガイド(パワーゴジラ)と同様の可動でご使用できます。1本の長さは、最長3m です。ご注文の際は長さをご指定下さい。10 本単位で、直管で納入致します。附属品は、ND 型の附属品(例:NDBG 24)をご使用下さい。ND2F24 は、NDF24 の長軸側中央にスリットを付けたタイプです。附属品は、147 頁の両側止めサドル(直角型)をご使用下さい。ND2F24 は、非防水です。ケーブル工事に、ご使用下さい。
    長さ(mm)指定長さ×10本(1本)温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油、高耐屈曲IP等級IP67