カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(1)
- SMC(184)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- LION (ライオン事務器)(3)
- 大阪コネクター製造(3)
- KSフィルター(3)
- Jackery(ジャクリ)(3)
- CKD(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 日本製線(2)
- ABB(2)
- EATON(イートン)(2)
- KITO(キトー)(1)
- 日東工業(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pv24」の検索結果
特価

防水プリカチューブ(10m)
三桂製作所¥11,980税込¥13,1781個(10m)翌々日出荷標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル( PVC)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応色調グレー特性耐候IP等級IP67
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から12日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
防水プリカ用45゜コネクタ
三桂製作所¥2,398税込¥2,6381個11日以内出荷防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。防水プリカの接続は、ユニオン式です。90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZDC)製ロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461- 22 の分類コードは3ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0L18温度範囲(℃)-25~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP66