カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- SMC(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- SK11(6)
- Festo(6)
- AMPHENOL(5)
- ネオフレックス(5)
- TDT(田野井)(4)
- JTC(3)
- スリーナイン島野(3)
- SAMTEC(3)
- BIG RED(3)
- omron(オムロン)(2)
- 三菱電機(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- Vesrah(2)
- brembo(2)
- ジーベックテクノロジー(1)
- ブランドをもっと見る
「sl12-10」の検索結果

ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
カップリング MSコネクタ用
三桂製作所¥589税込¥6481個10日以内出荷ケーブルをバックシェル付のMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。色調は、ライトグレー色のみです。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー
ケイフレ90MSコンビカップ
三桂製作所¥2,198税込¥2,4181個10日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥1,598税込¥1,7581個10日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥579税込¥6371個10日以内出荷サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67