カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • ホンダ(34)
  • GOAL(ゴール)(3)
  • サイバーリンク(3)
  • SMC(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • Festo(2)
  • ウェッジ(2)
  • アズワン(1)
  • エレコム(1)
  • 東正車輛(1)
  • 長野計器(1)
  • 日動工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ヒサゴ(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(1)
  • 北陽電機(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ubg」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所耐圧防爆パッキン式コネクタ三桂製作所
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1による分類コード:X342X13023X0
L247温度範囲(℃)-25~90ΦA135.9表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)129.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【プリカチューブ】PZ 101
耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所耐圧防爆パッキン式コネクタ三桂製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ケイフレックスを防爆機器類に接続するためのコネクタです。ケイフレックスは、ビニル被覆ケイフレックスをご使用下さい。特に、Type KIH/KPFを推奨します。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。セパレート形(KXUBG/K2XUBG)は、本体とスリーブが分割されていますので施工及びメンテナンスが簡単です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS,KMV,KPF,KIH,KIC,KIV,KMEC,KPBF,KMB,KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#12~54 は1000N(JIS のヘビー)です。K2XBG/K2XUBG は波形ケイフレックス(KMS,KMV,KMEC)が使用できます。KXBG/KXUBG のラベル色調は赤色、K2XBG/K2XUBG のラベル色調は黒色です。
規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)