カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • 未来工業(61)
  • 伊藤電気製作所(20)
  • ネグロス電工(8)
  • 日動電工(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • MASTERTOOL(3)
  • 八州電工(3)
  • エスコ(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • JAPPY(2)
  • 外山電気(2)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
  • E-Value(1)
  • VICTOR(花園工具)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フジ矢(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • 室本鉄工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve管42」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • 防水プリカ 環境配慮/高難燃 三桂製作所

    防水プリカ 環境配慮/高難燃

    三桂製作所
    69,980税込76,978
    1個(20m)
    4日以内出荷
    環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • SUSプリカチューブ 三桂製作所

    SUSプリカチューブ

    三桂製作所
    129,800税込142,780
    1個(20m)
    11日以内出荷
    ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~105特性非防水
  • SUSプリカチューブ 10m 三桂製作所

    SUSプリカチューブ 10m

    三桂製作所
    59,980税込65,978
    1個(10m)
    11日以内出荷
    ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10特性非防水
関連キーワード
ve管 黒特集