カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
長さ(m)
- 10(4)
内径(Φmm)
- 62.6(4)
色
ブラック(1)
導体外径(Φmm)
- 69.1(2)
- 71.5(2)
ブランド
- 三桂製作所
- 未来工業(55)
- 日動電工(2)
- ネグロス電工(7)
- 伊藤電気製作所(20)
- ミドリ安全(9)
- 三菱ふそう(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 八州電工(3)
- ATEN(3)
- ホンダ(2)
- MASTERTOOL(2)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- 南電機(2)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 室本鉄工(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「ve54」の検索結果
特価

防水プリカ 環境配慮/高難燃
三桂製作所¥41,980~税込¥46,178~1個(25m)ほか4日以内出荷環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
SUSプリカチューブ
三桂製作所¥52,980~税込¥58,278~1個(30m)ほか11日以内出荷ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~105特性非防水