19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪コネクター製造ねじなしコンビカップリング
コンビネ-ションカップリング電線管とめねじ可とう管ねじを施しています。
種類厚鋼
1個ほか
229 税込252
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

可とう管(プリカ)を相互に接続するためのカップリングで可とう管内に溜まった水をドレンする構造です。
1個
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじ接続型
1個
638 税込702
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防水型ボックスコネクタおねじ部、電線管ねじとめねじ可とう管を施しています。
仕様ロックナット付き
1個
489 税込538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンビネ-ションカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
1個ほか
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ねじ接続型
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大阪コネクター製造ジョイントフレックス
吸引被覆型。一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板 常用温度(℃)-20~60
1箱(50m)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大阪コネクター製造ジョイントフレックス
非防水仕様。一般工作機械用。耐熱配管用。重プラント用
常用温度(℃)150~200
1箱(10m)
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

大阪コネクター製造プリカ中リング
プリカチューブにも使えます。プリカ中リングは捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
1箱(10個)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大阪コネクター製造ジョイントフレックス
一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板 種類耐熱用 呼び104 常用温度(℃)-20~60 標準色 外径(mm)111.7 ~115.2 内径(mm)101.6 厚鋼電線管ねじ104
1箱(10m)
149,800 税込164,780
翌日出荷

大阪コネクター製造ジョイントフレックス
重プラント用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板 標準色
1箱(30m)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

防水仕様で、コアー内にヤーン(化織糸)を巻き込み柔軟性・可とう性に優れ軟質塩化ビニール被覆仕上げです。
材質/仕上軟質塩化ビニール被覆
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他【可とう管】82、【電線管】82 材質(本体)真鍮製 種類厚鋼 呼び82-82 角度(°)45 表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2) 表面処理電気亜鉛メッキ 接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他【可とう管】15 表面処理電気亜鉛メッキ 接続防水プリカチューブ+防水プリカチューブ
1箱(10個)ほか
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC2) 種類厚鋼 表面処理電気亜鉛鍍金(三価) 接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC2) 種類薄鋼 表面処理電気亜鉛メッキ 接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
1箱(20個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)