18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

大阪コネクター製造ジョイントフレックス
重プラント用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板 標準色
1箱(30m)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

大阪コネクター製造ジョイントフレックス
吸引被覆型。一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板 常用温度(℃)-20~60
1箱(50m)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大阪コネクター製造プリカ中リング
プリカチューブにも使えます。プリカ中リングは捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
1箱(10個)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大阪コネクター製造ジョイントフレックス
一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板 種類耐熱用 呼び104 常用温度(℃)-20~60 標準色 外径(mm)111.7 ~115.2 内径(mm)101.6 厚鋼電線管ねじ104
1箱(10m)
149,800 税込164,780
翌日出荷

大阪コネクター製造ジョイントフレックス
非防水仕様。一般工作機械用。耐熱配管用。重プラント用
常用温度(℃)150~200
1箱(10m)
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじ接続型
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防水仕様で、コアー内にヤーン(化織糸)を巻き込み柔軟性・可とう性に優れ軟質塩化ビニール被覆仕上げです。
材質/仕上軟質塩化ビニール被覆
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大阪コネクター製造ねじなしコンビカップリング
コンビネ-ションカップリング電線管とめねじ可とう管ねじを施しています。
種類厚鋼
1個ほか
229 税込252
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防水型ボックスコネクタおねじ部、電線管ねじとめねじ可とう管を施しています。
仕様ロックナット付き
1個
489 税込538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他【可とう管】82、【電線管】82 材質(本体)真鍮製 種類厚鋼 呼び82-82 角度(°)45 表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC2) 種類薄鋼 表面処理電気亜鉛メッキ 接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
1箱(20個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC2) 種類厚鋼 表面処理電気亜鉛鍍金(三価) 接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2) 表面処理電気亜鉛メッキ 接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンビネ-ションカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
1個ほか
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ねじ接続型
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)