13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
66 税込73
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大阪コネクター製造プリカ中リング
プリカチューブにも使えます。プリカ中リングは捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
1箱(10個)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大阪コネクター製造ジョイントフレックス
一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板 種類耐熱用 呼び104 常用温度(℃)-20~60 標準色 外径(mm)111.7 ~115.2 内径(mm)101.6 厚鋼電線管ねじ104
1箱(10m)
149,800 税込164,780
翌日出荷

大阪コネクター製造ジョイントフレックス
吸引被覆型。一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板 常用温度(℃)-20~60
1箱(50m)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付。完了。
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2 種類薄鋼 表面処理電気亜鉛メッキ 接続防水プリカチューブ+金属製電線管 適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12 防水性JIS防水保護等級IP64相当
1箱(10個)
5,198 税込5,718
翌日出荷

大阪コネクター製造ジョイントフレックス
非防水仕様。一般工作機械用。耐熱配管用。重プラント用
常用温度(℃)150~200
1箱(10m)
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

大阪コネクター製造ジョイントフレックス
重プラント用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板 標準色
1箱(30m)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM 表面処理電気亜鉛メッキ 接続防水プリカチューブ+金属製電線管 防水性JIS防水保護等級IP64相当
1箱(10個)
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC2) 種類薄鋼 表面処理電気亜鉛メッキ 接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
1箱(20個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC2) 種類厚鋼 表面処理電気亜鉛鍍金(三価) 接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2) 表面処理電気亜鉛メッキ 接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水仕様で、コアー内にヤーン(化織糸)を巻き込み柔軟性・可とう性に優れ軟質塩化ビニール被覆仕上げです。
材質/仕上軟質塩化ビニール被覆
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)