材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
仕様ねじなし接続型
ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製
仕様ねじなし接続型
可とう管(プリカ)を相互に接続するためのカップリングで可とう管内に溜まった水をドレンする構造です。
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
水抜きカップリングを相互に接続するためのカップリングでJF・MJF内に溜まった水をドレンする構造です。
用途屋外用
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
種類厚鋼
表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
種類薄鋼
表面処理電気亜鉛メッキ
接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
コンビネ-ションカップリング電線管とめねじ可とう管ねじを施しています。
種類厚鋼
ねじ付電線管は捻じ込にて取付。機械類には捻じ込にて取付
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付。完了。
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2
種類薄鋼
表面処理電気亜鉛メッキ
接続防水プリカチューブ+金属製電線管
適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12
防水性JIS防水保護等級IP64相当
1箱(10個)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
表面処理電気亜鉛メッキ
防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじ接続型
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM
表面処理電気亜鉛メッキ
接続防水プリカチューブ+金属製電線管
防水性JIS防水保護等級IP64相当
ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了。ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
表面処理電気亜鉛メッキ
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
表面処理電気亜鉛メッキ
接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
その他【可とう管】15
表面処理電気亜鉛メッキ
接続防水プリカチューブ+防水プリカチューブ
ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
JECは捻じ込にて取付
材質(本体)鋼製
表面処理電気亜鉛メッキ
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製
種類厚鋼
呼び82
角度(°)45
表面処理電気亜鉛メッキ
適合チューブ【プリカチューブ】83
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型
その他【可とう管】82、【電線管】82
材質(本体)真鍮製
種類厚鋼
呼び82-82
角度(°)45
表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製
角度(°)45
表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
フレキ用コネクタ、ケーブルコネクタ等に付属している薄鋼ねじ用の汎用ロックナットです。
種類薄鋼
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製
種類厚鋼
角度(°)90
表面処理電気亜鉛メッキ
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製
種類厚鋼
呼び82
角度(°)90
表面処理電気亜鉛メッキ
適合チューブ【プリカチューブ】83
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
フレキ用コネクタ、ケーブルコネクタ等に付属している厚鋼ねじの汎用ロックナットです。
種類厚鋼
ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)
仕様ロックナット付き
防水型ボックスコネクタおねじ部、電線管ねじとめねじ可とう管を施しています。
仕様ロックナット付き
ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
関連キーワード
1
2
次へ