1.耐熱性(200℃)に優れてます。
2.可とう性に優れてます。
3.耐油性に優れてます。
4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。
定格電圧(V)600
色(絶縁体)黒
定格温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。
シース色灰
規格UL 758 AWM STYLE 1691
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
静電容量最大(at1kHz)(pF/m):130
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)1000
耐電圧(V/min)AC500
難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)
定格電圧(V)600
色(絶縁体)黒
定格温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2200
1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。
2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。
3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。
4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。
定格電圧(V)150
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50
定格温度(℃)125
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
シース色黒
規格UL 758 AWM STYLE 2464
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
耐電圧(V)AC2000/5分間
標準長さ(m)100
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃
3.照射架橋されており、熱的に安定しています。
4.機械的強度に優れています。
5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.5
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1.D-subコネクタ対応品です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。
定格電圧(V)300
シース色灰
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000/5分間
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。
2.10色のカラー識別がされてるため、非融着部での端末処理、接続、分岐などが容易にできます。
3.非融着部を用いることにより丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、
配線場所への順応性があります。
用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線
材質TA:すずめっき軟銅線、TASC:ハイラップ導体
規格UL 758
定格電圧(V)150
寸法L1(mm)約140
寸法L2(mm)約40
色(絶縁体)TA:A、TASC:B
導体構成(本/mm)7/0.127
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224
耐電圧(V/min)AC1500
導体サイズ(AWG[mm2])28
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。
定格電圧(V)150
定格温度(℃)125
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50
耐電圧(V/min)AC1500
フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
定格電圧(V)300
シース色黒
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000/5分間
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)
種類より線
定格電圧(V)600
絶縁体標準厚さ(mm)1.62
概算質量(kg/km)124
導体構成(本/mm)7/24/0.26
導体外径(Φmm)4.3
絶縁体外径(mm)7.54
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.37
耐電圧(V/min)AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])8
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.機械的強度に優れてます。
3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。
4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.25
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。
3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。
導体サイズ(AWG[mm2])28
導体外径(Φmm)0.38
種類より線
定格電圧(V)300
定格温度(℃)105
概算質量(kg/km)1.6
導体構成(本/mm)7/0.127
絶縁体外径(mm)0.88
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体標準厚さ(mm)0.25
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)223
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐電圧(V/min)AC2000
データ伝送の汎用ケーブルです。
用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。
材質ポリエチレン
定格電圧(V)30
絶縁体標準厚さ(mm)0.3
シース色灰
導体外径(Φmm)0.78
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1500
1.耐熱性(200℃)に優れてます。
2.可とう性に優れてます。
3.耐油性に優れてます。
4.難燃性(UL:VW-1)です。
用途電子機器の内部配線。モータの口出線。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)200
色(絶縁体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305
耐電圧(V/min)AC2000
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。モータの口出線。
定格電圧(V)300
許容電流(A)(at 40℃)13.9
仕上外径(mm)1.76
標準長さ(m)610
概算質量(kg/km)7.4
導体構成(本/mm)26/0.16
導体外径(Φmm)0.94
定格温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.3
耐電圧(V/min)AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])20
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。
3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。
定格電圧(V)300
許容電流(A)(at 40℃)8.7
仕上外径(mm)1.58
標準長さ(m)610
概算質量(kg/km)5.5
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
耐電圧(V/min)AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])22
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
シース色黒
定格電圧(V)600
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
耐電圧(V)AC2000/5分間
標準長さ(m)100
1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
シース色黒
定格電圧(V)600
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
耐電圧(V)AC2000/5分間
標準長さ(m)100
1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応
定格電圧(V)300
シース色ワームグレー
導体構成(本/mm)7/0.127
絶縁体外径(mm)1.04
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)228
耐電圧(V/min)AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])28
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。
2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。
導体サイズ(AWG[mm2])28
導体外径(Φmm)0.38
シース色サンドベージュ
規格UL 758
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
色(絶縁体)サンドベージュ
導体構成(本/mm)7/0.127
絶縁体外径(mm)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
材質非鉛照射架橋PVC
シールド編組密度(%)85以上
1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。
2.非融着部を用いる事により丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、
配線場所への順応性があります。
用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線
材質TA:すずめっき軟銅線
規格UL 758
定格電圧(V)150
寸法L1(mm)約100
寸法L2(mm)約30
色(絶縁体)赤,灰,灰,灰,緑,以下 灰,灰,灰,灰,緑の繰り返し
導体構成(本/mm)7/0.127
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224
耐電圧(V/min)AC1500
導体サイズ(AWG[mm2])28
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
4.照射架橋されており、熱的に安定しています。
5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.48
シース標準厚さ(mm)0.48
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC4000
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F
3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
用途小型電子機器の内部配線。
種類より線
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)10
耐電圧(V/min)AC500
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)
種類より線
定格電圧(V)600
絶縁体標準厚さ(mm)0.81
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
IVに比べ可とう性に富んでいます。
用途600V電気機器用ビニル絶縁電線
規格JIS C 3316
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50