絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
204件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 5P 60A タンデム 60A・100A本体用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 5P 60A タンデム 60A・100A本体用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    質量(kg)1.6定格(A)60(タンデム)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 3P 60・100A PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 3P 60・100A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    13,980税込15,378
    1個
    61日以内出荷
    質量(kg)2.05定格電流(A)60・100グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 3P 60A タンデム 60A・100A本体用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 3P 60A タンデム 60A・100A本体用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.9定格(A)60(タンデム)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 3P 60A PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 3P 60A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    21,980税込24,178
    1個
    61日以内出荷
    質量(kg)2.35定格電流(A)60グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 3P 60A タンデム 150A・200A本体用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 3P 60A タンデム 150A・200A本体用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.98定格(A)60(タンデム)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 4P 100・200A PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 4P 100・200A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    31,980税込35,178
    1個
    61日以内出荷
    質量(kg)2.75定格電流(A)150・200グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 4P 60・100A PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 4P 60・100A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    15,980税込17,578
    1個
    61日以内出荷
    質量(kg)2.1定格電流(A)60・100グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 3P 100・200A PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 3P 100・200A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    21,980税込24,178
    1個
    61日以内出荷
    質量(kg)2.52定格電流(A)150・200グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 4P 60A PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 4P 60A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    28,980税込31,878
    1個
    61日以内出荷
    質量(kg)2.5定格電流(A)60グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 5P 30A タンデム 60A・100A本体用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 5P 30A タンデム 60A・100A本体用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    質量(kg)1.5定格(A)30(タンデム)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアブラシ 1P 30A  ミニチュアコレクタ用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアブラシ 1P 30A ミニチュアコレクタ用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.05種類1P 30Aリード線長さ(mm)500グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアブラシ 1P 60A  ミニチュアコレクタ用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアブラシ 1P 60A ミニチュアコレクタ用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.08種類1P 60Aリード線長さ(mm)500グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアブラシ 1P 100A  ミニチュアコレクタ用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアブラシ 1P 100A ミニチュアコレクタ用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.15種類1P 100Aリード線長さ(mm)500グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 3P 30A タンデム 150A・200A本体用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 3P 30A タンデム 150A・200A本体用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.7定格(A)30(タンデム)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 5P 60A PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 5P 60A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    32,980税込36,278
    1個
    61日以内出荷
    質量(kg)2.65定格電流(A)60グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 4P 60A タンデム 60A・100A本体用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 4P 60A タンデム 60A・100A本体用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    質量(kg)1.25定格(A)60(タンデム)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 4P 150・200A PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 4P 150・200A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    24,980税込27,478
    1個
    61日以内出荷
    質量(kg)2.2定格電流(A)150・200グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形シースカッター PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形シースカッター

    PROTERIAL(プロテリアル)
    8,598税込9,458
    1個
    31日以内出荷
    質量(kg)0.4グリーン購入法適合
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V

    PROTERIAL(プロテリアル)
    29,980税込32,978
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81概算質量(kg/km)20.7導体構成(本/mm)54/0.18導体外径(Φmm)1.53絶縁体外径(mm)3.15±0.12定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])16最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
  • フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    フロンレックス電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    74,980税込82,478
    1巻(305m)ほか
    5日以内出荷
    1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。
    用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600色(絶縁体)定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305
  • 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    74,980税込82,478
    1巻(610m)
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)13.9仕上外径(mm)1.76標準長さ(m)610概算質量(kg/km)7.4導体構成(本/mm)26/0.16導体外径(Φmm)0.94定格温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.3耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])20最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    49,980税込54,978
    1巻(610m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)8.7仕上外径(mm)1.58標準長さ(m)610概算質量(kg/km)5.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])22最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    15,980税込17,578
    1巻(610m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。定格電圧(V)150絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • 600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    15,980税込17,578
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    細径MAケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    8,998税込9,898
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
    用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットエース・スダレタイプ PROTERIAL(プロテリアル)

    フラットエース・スダレタイプ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    8,998税込9,898
    1巻(61m)
    5日以内出荷
    1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.非融着部を用いる事により丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。
    用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約100寸法L2(mm)約30色(絶縁体)赤,灰,灰,灰,緑,以下 灰,灰,灰,灰,緑の繰り返し導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1,898税込2,088
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
    用途小型電子機器の内部配線。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    24,980税込27,478
    1巻(610m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25概算質量(kg/km)1.6導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.88定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)223耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    29,980税込32,978
    1巻(300m)
    5日以内出荷
    IVに比べ可とう性に富んでいます。
    用途600V電気機器用ビニル絶縁電線種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • タフトロ F 形 本体 200A 125m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 200A 125m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1本
    欠品中
    【1】より安定した集電性能。独自のV溝導体構造により、ブラシの離線や接触電圧降下を低減しています。動力用はもちろん、離線を嫌う制御信号などの伝送用や横向布設等にも、安定した集電性能を発揮します。コレクタのストロークの範囲が大きく、しかもブラシの接触圧力が一定してるため、振動、横ゆれによるコレクタの脱線や高速走行による離線が起こりにくい構造です。【2】接続なしの長尺導体。100m以下の定尺物のほか、100mを超える長尺物も製作可能です。【3】”すじがね”入りのタフな導体。導体心線により線を使用しているため、布設直線性がよく、巻き癖は矯正器により簡単にとれます。振動に対する減衰特性がよく、コレクタの追従性が安定しています。【4】幅広い使用環境。線間距離が大きく、粉じんがたまりにくい構造であること、軽耐食仕様のタフトロ、付属品の充実した品揃えにより海岸地帯、セメント工場、下水処理場など、比較的環境のよくない場所にも使用できます。環境条件による選定については、P45を参照してください。【5】品揃えが豊富。負荷容量に応じ経済的な選択ができます。【6】鉛フリー化を実現。本体絶縁カバーおよび集電ブラシの鉛フリー化を実現。環境に配慮した給電線です。
    質量(kg)101長さ(m)125巻定格電流(A)200グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 200A 150m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 200A 150m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1本
    欠品中
    【1】より安定した集電性能。独自のV溝導体構造により、ブラシの離線や接触電圧降下を低減しています。動力用はもちろん、離線を嫌う制御信号などの伝送用や横向布設等にも、安定した集電性能を発揮します。コレクタのストロークの範囲が大きく、しかもブラシの接触圧力が一定してるため、振動、横ゆれによるコレクタの脱線や高速走行による離線が起こりにくい構造です。【2】接続なしの長尺導体。100m以下の定尺物のほか、100mを超える長尺物も製作可能です。【3】”すじがね”入りのタフな導体。導体心線により線を使用しているため、布設直線性がよく、巻き癖は矯正器により簡単にとれます。振動に対する減衰特性がよく、コレクタの追従性が安定しています。【4】幅広い使用環境。線間距離が大きく、粉じんがたまりにくい構造であること、軽耐食仕様のタフトロ、付属品の充実した品揃えにより海岸地帯、セメント工場、下水処理場など、比較的環境のよくない場所にも使用できます。環境条件による選定については、P45を参照してください。【5】品揃えが豊富。負荷容量に応じ経済的な選択ができます。【6】鉛フリー化を実現。本体絶縁カバーおよび集電ブラシの鉛フリー化を実現。環境に配慮した給電線です。
    質量(kg)122長さ(m)150巻定格電流(A)200グリーン購入法適合
  • CV形 コレクタ ブラシホルダー 60A,100A PROTERIAL(プロテリアル)

    CV形 コレクタ ブラシホルダー 60A,100A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1,998税込2,198
    1個
    46日以内出荷
    ブラシ断面形状:先端形状が凹型です。
    適合機種絶縁トロリー Sバー質量(kg)0.14グリーン購入法適合
  • CV形 コレクタ ブラシホルダー 30A PROTERIAL(プロテリアル)

    CV形 コレクタ ブラシホルダー 30A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1,398税込1,538
    1個
    46日以内出荷
    ブラシ断面形状:先端形状が凹型です。
    適合機種絶縁トロリー Sバー質量(kg)0.1グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 30A シングル 150A・203A 標準用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 30A シングル 150A・203A 標準用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
    質量(kg)1.1定格(A)30(シングル)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 5P 60A シングル 60A・100A 標準用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 5P 60A シングル 60A・100A 標準用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
    質量(kg)1.4定格(A)60(シングル)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 100A シングル 150A・205A 標準用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 100A シングル 150A・205A 標準用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
    質量(kg)1.5定格(A)100(シングル)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 60A シングル 60A・100A 標準用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 60A シングル 60A・100A 標準用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
    質量(kg)1.28定格(A)60(シングル)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 5P 30A タンデム 60A・100A 標準用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 5P 30A タンデム 60A・100A 標準用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
    質量(kg)2.3定格(A)30(タンデム)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 30A タンデム 60A・100A 標準用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 30A タンデム 60A・100A 標準用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
    質量(kg)2.1定格(A)30(タンデム)グリーン購入法適合