絞り込み
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,179)
  • 三菱電機(10,104)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,372)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,446)
  • ネグロス電工(2,228)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,941)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,454)
  • コイズミ照明(1,453)
  • オーム電機(1,428)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(175)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    フロンレックス電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1,498税込1,648
    1本(10m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
    用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。定格電圧(V)600色(絶縁体)定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    4,298税込4,728
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
    用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン絶縁ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    ポリエチレン絶縁ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    4,898税込5,388
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から58日以内出荷
    データ伝送の汎用ケーブルです。
    用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻(610m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 太サイズインターフェイス多対ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    太サイズインターフェイス多対ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    7,398税込8,138
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    1.D-subコネクタ対応品です。
    用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    6,398税込7,038
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    19,980税込21,978
    1巻(300m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
    用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。種別より線種類より線定格電圧(V)150材質(絶縁体)PVC(非鉛)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 100Aブラシ コレクタブラシ PROTERIAL(プロテリアル)

    100Aブラシ コレクタブラシ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    7,698税込8,468
    1個
    61日以内出荷
    適合機種絶縁トロリー タフトロE形・F形質量(kg)0.11グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 3P用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 3P用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1,088税込1,197
    1個
    11日以内出荷
    質量(kg)0.1グリーン購入法適合
  • 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    22,980税込25,278
    1巻(610m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125耐電圧(V/min)AC2000
  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(610m)ほか
    5日以内出荷から79日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
    用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC(非鉛)絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    22,980税込25,278
    1巻(305m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
  • ジョイントカバー PROTERIAL(プロテリアル)

    ジョイントカバー

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1,098税込1,208
    1個
    32日以内出荷
    用途タフトロ絶縁カバーの接続用。タフトロの接続部品。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.08方式布設:張力、非張力グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 5P用 4P 150A兼用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 5P用 4P 150A兼用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1,298税込1,428
    1個
    31日以内出荷
    質量(kg)0.12グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 5P 60・100A PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 5P 60・100A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    16,980税込18,678
    1個
    61日以内出荷
    質量(kg)2.15定格電流(A)60・100グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 5P 100A PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィード付 5P 100A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    32,980税込36,278
    1個
    61日以内出荷
    質量(kg)2.65定格電流(A)100グリーン購入法適合
  • 600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    MAケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    5,498税込6,048
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
    用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    細径MAケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    8,998税込9,898
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
    用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットエース・スダレタイプ UL758 PROTERIAL(プロテリアル)

    フラットエース・スダレタイプ UL758

    PROTERIAL(プロテリアル)
    8,698税込9,568
    1巻(61m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.10色のカラー識別がされてるため、非融着部での端末処理、接続、分岐などが容易にできます。 3.非融着部を用いることにより丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。
    用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線、TASC:ハイラップ導体規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約140寸法L2(mm)約40色(絶縁体)TA:A、TASC:B導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
  • 非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線 PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    3,998税込4,398
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    57,980税込63,778
    1巻(305m)ほか
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.48シース標準厚さ(mm)0.48絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC4000
  • 非鉛半硬質PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛半硬質PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻(610m)
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • タフトロ M 形 本体 3P 60A 15m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 3P 60A 15m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    59,980税込65,978
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)18長さ(m)15極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 4P 60A 10m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 4P 60A 10m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    49,980税込54,978
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)14長さ(m)10極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 200A 60m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 200A 60m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    189,800税込208,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)48.6長さ(m)60定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 4P 60A 20m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 4P 60A 20m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    98,980税込108,878
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)28長さ(m)20極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 4P 60A 50m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 4P 60A 50m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    259,800税込285,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)70長さ(m)50極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 150A 60m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 150A 60m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    139,800税込153,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)46.8長さ(m)60定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 3P 60A 30m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 3P 60A 30m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    129,800税込142,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)36長さ(m)30極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 3P 60A 20m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 3P 60A 20m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    79,980税込87,978
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)24長さ(m)20極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 200A 30m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 200A 30m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    87,980税込96,778
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)24.3長さ(m)30定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
  • タフトロ E 形 本体 60A 60m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ E 形 本体 60A 60m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    86,980税込95,678
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
  • タフトロ E 形 本体 60A 80m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ E 形 本体 60A 80m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    109,800税込120,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 3P 60A 50m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 3P 60A 50m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    199,800税込219,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)60長さ(m)50極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 4P 60A 30m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 4P 60A 30m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    159,800税込175,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)42長さ(m)30極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 3P 150A 50m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 3P 150A 50m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    329,800税込362,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(kg)88長さ(m)50極数3定格電圧(V)600定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 5P 60A 30m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 5P 60A 30m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    189,800税込208,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)48長さ(m)30極数5定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ E 形 本体 100A 80m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ E 形 本体 100A 80m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    169,800税込186,780
    1本
    46日以内出荷
    材質銅条(硬質PVC)質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合