絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SBCのロゴ

SBC

「SBC」は韓国唯一の直動部品のブランドです。1989年に創業を開始しして以来、現在では世界35か国に販売網を持ち、お客様と共に成長しております。日本国内では2000年より販売を開始しました。優れたコストパフォーマンス、誠実で細やかなアフターフォローをスピーディーに行うことを使命と考えております。

会社情報
会社名株式会社SBC
設立2011/02/25
所在地〒581-0039 大阪府八尾市太田新町7丁目37-1
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドユニット SBCスライドユニットSBC(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状スライドユニット材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミシール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ 丸フランジ形 SBCリニアブッシュ 丸フランジ形SBC(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状丸フランジ形種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ 二面取りフランジ形 SBCリニアブッシュ 二面取りフランジ形SBC(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状小判フランジ形種別二面取りフランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプSBC
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプSBC(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
リニアブッシュ 角フランジ形 SBCリニアブッシュ 角フランジ形SBC
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状角フランジ形種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアレール(定寸) SBCリニアレール(定寸)SBC
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック(スリムタイプ) SBCブロック(スリムタイプ)SBC(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブロック取付穴種類タップ穴タイプスリムタイプ種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック(フランジタイプ) SBCブロック(フランジタイプ)SBC
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプ種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
リニアブッシュ ストレート形 SBCリニアブッシュ ストレート形SBC(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート種別ストレート形材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】リニアレール(寸法指定) SBC【オーダー】リニアレール(寸法指定)SBC
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷
種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ブロック(スリムタイプ長尺) SBCブロック(スリムタイプ長尺)SBC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ブロック取付穴種類タップ穴タイプスリムタイプ長尺種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック(フランジタイプ長尺) SBCブロック(フランジタイプ長尺)SBC
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプ長尺種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺 SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺SBC
19,980税込21,978
1セット
10日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SLL2個許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプSBC
14,980税込16,478
1セット
10日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺SBC
18,980税込20,878
1セット
10日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数FLL2個許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプSBC
15,980税込17,578
1セット
10日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30サービス分類オーダー・加工
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺 SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺SBC
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SLL2個許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺SBC
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプ長尺ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30