「keyボックス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
芝生や土の上にも設置が可能。エアコンの室外機置き等に使われている、レール付ベースブロックを利用した施工ができるので、芝生や土の上にも設置ができます。アンカー施工が出来なくても本体内部スノコの下のスペースにレンガを10個入れる事ができるので、重さを利用した設置ができます。また背面の2か所の穴にワイヤー等を通し、柱状の所にくくりつけてセキュリティ効果を高める事ができます。固有のシリアル番号を捺印することができるので配達・受領の証明になります。
付属品専用受領印
使用方法1.配達の方が荷物を入れてレバーを下げると、自動で扉が施錠されます。2.荷物を取り出す時は、扉の鍵を開けて荷物を取り出します。 (レバーは再び上がります)
質量(kg)13.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×660×343
収納寸法(mm)最大可能サイズ:470×380×298、最大重量:30kg
ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×267
質量(kg)5.9
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×370
質量(kg)6.8
材質(口金)SUS304
ボックスセパレートタイプ、口金ポスト900シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×340×200
質量(kg)3.4
ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×375
質量(kg)6.8
材質(口金)SUS304
ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×270
質量(kg)5.9
材質(口金)SUS304
ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×367
質量(kg)6.4
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×275
質量(kg)5.9
材質(口金)SUS304
関連キーワード