計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM1級
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳鉄
クラスM2級
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM2級
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼
クラスM1級
表面粗さ鏡面仕上
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼
クラスM2級
表面粗さ鏡面仕上
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳鉄
クラスM1級
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼
クラスF2級
表面粗さ鏡面仕上
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF2級
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM1級
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM1級
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM2級
表面粗さ(μm)5以下
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF1級
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF2級
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF1級
表面粗さ(μm)2以下
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM1級
表面粗さ(μm)5以下
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM2級
表面粗さ(μm)5以下
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF2級
表面粗さ(μm)2以下
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF2級
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF1級
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM2級
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM1級
表面粗さ(μm)5以下
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF2級
表面粗さ(μm)2以下
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼
クラスM1級
表面粗さ鏡面仕上
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスF2級
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11項に適合
クラスM1級
表面粗さ(μm)5以下
関連キーワード