Greeshow GS-286浄水ボトルは、地震、津波、台風などの災害時やアウトドアで、川の水やお風呂の残り水を清潔な飲料水にろ過します。緊急時の備えとして、家族の安全を守るために常備しておきたい一品です。直飲み可能な設計でフィルターを通して直接清潔な水を飲むことができます。高品質TPUとPPを材料に使用し安心してご使用いただけます。フィルター1個で約200Lの浄水が可能です。使用開始後約6ヶ月間(または浄水容量が上限に達した場合)まで使用可能、アウトドアやキャンプでの飲料水コストを大幅に節約できます。
仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)60×70×115
質量(g)57
ろ過精度(μm)2
動作温度(℃)5~40
ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
ストロー型携帯浄水器は魔法のライフストローと呼ばれています。軽量で超コンパクト。いつでもどこでも持ち運びができます。交換可能なAhlstromフィルターを搭載し、大腸菌やコレラ菌、原虫嚢子、沈殿物などを徹底除去。安全で清潔な飲料水を提供します。フィルター1個で200L(500mlペットボトル約400本分)のろ過が可能。28mmねじ込み構造で日本国内のほとんどのペットボトルに取付可能。簡単に清潔な水を確保できるため、キャンプや釣り、登山などアウトドアでのご使用はもちろん、緊急時の備えとして防災リュックに常備しておきたい商品です。
仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)Φ32×長さ176
質量(g)58
ろ過精度(μm)2
動作温度(℃)5~40
ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:Ahlstrom(アールストローム)
Greeshow GS-285携帯浄水器は、地震、津波、台風などの災害時やアウトドアで、川の水やお風呂の残り水を清潔な飲料水にろ過します。専用収納尾ポーチ付きのコンパクト設計のため、様々なアウトドアシーンでご活用いただけるほか、緊急時の備えとして、家族の安全を守るために常備しておきたい一品です。
仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)Φ35×高さ186
質量(g)100
ろ過精度(μm)2
動作温度(℃)5~40
ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード