わずか350gの軽量コンパクト設計、USB充電式の携帯浄水器です。キャンプ・登山・釣り・旅行などにも持ち運び便利でワンタッチで簡単に水道水はもちろん、渓流の水や雨水も清潔な飲料水に浄水します。ミネラルを保ちつつ雑菌や有害物質を除去するGreeshow独自技術を搭載しています。高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。また非常用LEDライト(SOS機能尾付き)を搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
仕様ろ材取替時期:1000L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
付属品浄水器本体、内蔵フィルター×2、プレフィルター×2、吸水用チューブ、吐出用チューブ、USB充電ケーブル、収納袋、取扱説明書
寸法(mm)長さ165×幅53×高さ107
質量(g)350
ろ過精度(μm)0.01
入力USB-C(DC5V2A)
動作温度(℃)5~40
ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
ボタン一つで簡単に浄水できる大容量バッテリーを搭載した携帯浄水器はLEDライトを搭載し、夜間照明や非常時のSOS信号の機能を有します。デュアルカートリッジシステムを採用し、5段階浄化プロセス(中空糸膜フィルター含む)により99.9999%の除去率を達成。河川水や湖水も安全に飲用可能です。ワンプッシュ操作で簡単浄水、高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。非常用LEDライト(SOS機能付き)が搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
仕様ろ材取替時期:1000L ※原水の水質によっては浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほど、カートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)長さ95×幅70×高さ160
質量(g)180
ろ過精度(μm)0.01
入力USB-C(DC5V2A)
動作温度(℃)5~40
ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード