Greeshow GS-286浄水ボトルは、地震、津波、台風などの災害時やアウトドアで、川の水やお風呂の残り水を清潔な飲料水にろ過します。緊急時の備えとして、家族の安全を守るために常備しておきたい一品です。直飲み可能な設計でフィルターを通して直接清潔な水を飲むことができます。高品質TPUとPPを材料に使用し安心してご使用いただけます。フィルター1個で約200Lの浄水が可能です。使用開始後約6ヶ月間(または浄水容量が上限に達した場合)まで使用可能、アウトドアやキャンプでの飲料水コストを大幅に節約できます。
仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)60×70×115
質量(g)57
ろ過精度(μm)2
動作温度(℃)5~40
ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
わずか350gの軽量コンパクト設計、USB充電式の携帯浄水器です。キャンプ・登山・釣り・旅行などにも持ち運び便利でワンタッチで簡単に水道水はもちろん、渓流の水や雨水も清潔な飲料水に浄水します。ミネラルを保ちつつ雑菌や有害物質を除去するGreeshow独自技術を搭載しています。高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。また非常用LEDライト(SOS機能尾付き)を搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
仕様ろ材取替時期:1000L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
付属品内蔵フィルター× 1 、プレフィルター× 1
質量(g)350
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×53×107
ろ過精度(μm)0.01
入力USB-C(DC5V2A)
動作温度(℃)5~40
ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
Greeshow GS-285携帯浄水器は、地震、津波、台風などの災害時やアウトドアで、川の水やお風呂の残り水を清潔な飲料水にろ過します。専用収納尾ポーチ付きのコンパクト設計のため、様々なアウトドアシーンでご活用いただけるほか、緊急時の備えとして、家族の安全を守るために常備しておきたい一品です。
仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)Φ35×高さ186
質量(g)100
ろ過精度(μm)2
動作温度(℃)5~40
ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
直飲みできる携帯浄水ボトルGS-286専用交換用カートリッジ(浄水フィルター)です。Ahlstromフィルター1個で約200リットルの浄水が可能。使用開始後、約6ヶ月間(または浄水容量が上限に達した場合)まで使用できます。アウトドアやキャンプでの飲料水コストを大幅に節約します。
仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
ろ過精度(μm)2
ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ストロー型携帯浄水器は魔法のライフストローと呼ばれています。軽量で超コンパクト。いつでもどこでも持ち運びができます。交換可能なAhlstromフィルターを搭載し、大腸菌やコレラ菌、原虫嚢子、沈殿物などを徹底除去。安全で清潔な飲料水を提供します。フィルター1個で200L(500mlペットボトル約400本分)のろ過が可能。28mmねじ込み構造で日本国内のほとんどのペットボトルに取付可能。簡単に清潔な水を確保できるため、キャンプや釣り、登山などアウトドアでのご使用はもちろん、緊急時の備えとして防災リュックに常備しておきたい商品です。
仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)Φ32×長さ176
質量(g)58
ろ過精度(μm)2
動作温度(℃)5~40
ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:Ahlstrom(アールストローム)
関連キーワード